Banjo Cplg100 | Boru Bağlantısı 1 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | 1mjx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS CPLG100 Boru Bağlantısı 1 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDL 1MJX2

BANJO FITTINGS CPLG100 Boru Bağlantısı 1 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KDL Modeli: CPLG100Çapraz Referans: 1MJX2
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
€9.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maksimum Basınç150 psi
Boru Boyutu1"
Çizelge80
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
Konu TürüNPT Konu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuaçıRenkBasınçÇizelgestilSıcaklık. menzilKonu TürüÜcret
BANJO FITTINGS CPLG050 Boru Kaplini, 1/2 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDJ 1MJW9 CPLG0501 / 2 "-Siyah-80--20 Derece ila 150 Derece FNPT Konu€9.16
BANJO FITTINGS CPLG125 Boru Bağlantısı 1 1/4 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDM 1MJX3 CPLG1251 1 / 4 "-Siyah150 psi80--20 Derece ila 150 Derece FNPT Konu€13.77
BANJO FITTINGS CPLG150 Boru Bağlantısı 1 1/2 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Siyah-80--20 Derece ila 150 Derece FNPT Konu€21.04
BANJO FITTINGS CPLG200 Boru Bağlantısı 2 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah | AB2KDP 1MJX5 CPLG2002"-Siyah-80--20 Derece ila 150 Derece FNPT Konu€23.01
BANJO FITTINGS CPLG025 Boru Bağlantısı, Boyut 1/4 İnç, Polipropilen | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----Standart-NPT Konu€11.38
BANJO FITTINGS 75FTP Dişi Kaplin, Diş Koruyuculu, 3/4 İnç Boyut | BW8GGB 75FTP--------€6.17
TEKLİF TALEBİ
BANJO FITTINGS M100CPG Manifold Flanşlı Kaplin, 1 x 1 İnç Boyut | BW8GMP M100CPG1 "1 x"----Bağlama--€12.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS CPLG100 Boru Bağlantısı 1 İnç Fpt ​​150 Psi Siyah
€9.84 / Adet