BANJO FITTINGS DM220DBSST Tam Bağlantı Noktalı Dişi, İngiliz Standart Boru Dişleri, 2 İnç, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Bağlantı Türü | Kadın |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. İşletme basıncı | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 300 Derece F |
Maks. Basınç | 300 psi |
Boru Boyutu | 2" |
Liman | Her Şey Dahil |
Dönüş açısı | 20 Derecesi |
beden | 2" |
stil | Kadın |
Konu Türü | BSP Konu |
Tip | BSP Konu |
Model | + | açı | Topu malzemesi | Malzeme | Maks. İşletme basıncı | Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V050 | Küresel Vana | - | Polipropilen | Polipropilen | - | 150 Derece F | - | €53.04 | |
V075 | Küresel Vana | - | Polipropilen | Polipropilen | - | 150 Derece F | - | €53.51 | |
V100FP | Küresel Vana | - | Polipropilen | Polipropilen | - | 150 Derece F | - | €58.81 | |
V125FP | Küresel Vana | - | Polipropilen | Polipropilen | - | 150 Derece F | - | €73.41 | |
V150 | Küresel Vana | - | Polipropilen | Polipropilen | - | 150 Derece F | - | €75.11 | |
V200FP | Küresel Vana | - | Polipropilen | Polipropilen | - | 150 Derece F | - | €104.50 | |
V300FP | Küresel Vana | - | Polipropilen | Polipropilen | - | 150 Derece F | - | €286.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00