Banjo Hb038ss | Hortum Ucu, 3/4 İnç Mpt X 3/8 İnç Hb | 3dtn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS HB038SS Hortum Ucu, 3/4 İnç MPT X 3/8 İnç Hb | AC8TWH 3DTN9

BANJO FITTINGS HB038SS Hortum Ucu, 3/4 İnç MPT X 3/8 İnç Hb

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8TWH Modeli: HB038SSÇapraz Referans: 3DTN9
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
€21.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Diken
Barb Boyutu3 / 8 "
RenkGümüş
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. İşletme basıncı300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç300 psi
beden3/8 x 3/8 "
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 180 Derece F
Konu TürüNPT Konu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıaçıBarb BoyutuBoru BoyutuBasınçbedenstilÜcret
BANJO FITTINGS HB025-038SS Hortum Ucu, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Mpt X 3/8 İnç Boyut | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€21.22
BANJO FITTINGS HB025-050SS Hortum Ucu, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Mpt X 1/2 İnç Boyut | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.92
BANJO FITTINGS HB025SS Hortum Ucu, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Mpt X 1/4 İnç Boyut | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.70
BANJO FITTINGS HB038 Hortum Ucu, Poli, Düz, 3/8 İnç MPT X 3/8 İnç Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.85
BANJO FITTINGS HB038-050 Hortum Ucu, Poli, Düz, 3/8 İnç MPT X 1/2 İnç Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€1.90
BANJO FITTINGS HB038-050SS Hortum Ucu, 3/8 İnç MPT X 1/2 İnç Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€42.30
BANJO FITTINGS HB038-90 Hortum Ucu, Poli, 90 Derece Dirsek, 3/8 İnç MPT X 3/8 İnç Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Derecesi3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS HB038SS Hortum Ucu, 3/4 İnç MPT X 3/8 İnç Hb
€21.68 / Adet