Banjo Hb075-90 Dirsek, 3/4 İnç Npt Erkek, Altıgen | 3dtr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS HB075-90 Polipropilen Hortum Rakoru, 90 Derece Dirsek, 3/4 x 3/4 | AC8TXC 3DTR9

BANJO FITTINGS HB075-90 Polipropilen Hortum Bağlantısı, 90 Derece Dirsek, 3/4'' x 3/4''

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8TXC Modeli: HB075-90Çapraz Referans: 3DTR9
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
€2.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Diken
açı90 Derecesi
Barb Boyutu3 / 4 "
RenkSiyah
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
beden3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
Konu TürüNPT Konu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • BANJO HB075-90 çok amaçlı sert dikenli hortum bağlantısı, gübre, herbisit, böcek ilacı, atık, tuzlu su ve soğutma suyu taşımak için hortum tertibatlarında kullanım için ideal
  • 90 derecelik yapılandırma, farklı boruların bir açıda dişli bir bağlantıya bağlanmasına yardımcı olur
  • Bir ucunda bir hortum diğer ucunda bir FNPT dişli bağlantıya bağlanabilir
  • Cam takviyeli polipropilen yapı, sertlik ve boyutsal stabilite sağlar ve ayrıca aşındırıcı kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbe yüklerine karşı direnç sağlar
  • Bağlantı parçasını sıkarken bir anahtar için kavrama yüzeyi sağlayan entegre bir altıgen somun içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıaçıBarb BoyutuBoru BoyutuBasınçbedenstilÜcret
BANJO FITTINGS HB025-038SS Hortum Ucu, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Mpt X 3/8 İnç Boyut | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€21.22
BANJO FITTINGS HB025-050SS Hortum Ucu, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Mpt X 1/2 İnç Boyut | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.92
BANJO FITTINGS HB025SS Hortum Ucu, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Mpt X 1/4 İnç Boyut | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.70
BANJO FITTINGS HB038 Hortum Ucu, Poli, Düz, 3/8 İnç MPT X 3/8 İnç Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.85
BANJO FITTINGS HB038-050 Hortum Ucu, Poli, Düz, 3/8 İnç MPT X 1/2 İnç Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€1.90
BANJO FITTINGS HB038-050SS Hortum Ucu, 3/8 İnç MPT X 1/2 İnç Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€42.30
BANJO FITTINGS HB038-90 Hortum Ucu, Poli, 90 Derece Dirsek, 3/8 İnç MPT X 3/8 İnç Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Derecesi3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS HB075-90 Polipropilen Hortum Bağlantısı, 90 Derece Dirsek, 3/4'' x 3/4''
€2.48 / Adet