Banjo Hb125 | Poli Düz Hortum Ucu, 1-1/4 İnç Mpt X 1-1/4 İnç Boyutu | 3dtu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS HB125 Poli Düz Hortum Dikenli, 1-1/4 İnç Mpt X 1-1/4 İnç Boyut | AC8TXQ 3DTU3

BANJO FITTINGS HB125 Poli Düz Hortum Barb, 1-1/4 İnç Mpt X 1-1/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8TXQ Modeli: HB125Çapraz Referans: 3DTU3
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
€2.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
Barb Boyutu1.25 "
RenkSiyah
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
Boru Boyutu1.25 "
beden1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
Konu TürüNPT Konu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuBoru BoyutubedenÜcret
BANJO FITTINGS HB025 Poli Düz Hortum Ucu, 1/4 İnç Mpt X 1/4 İnç Boyutu | AC8TVT 3DTL4 HB0251 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "€1.77
BANJO FITTINGS HB025-050 Poli Düz Hortum Ucu, 1/4 İnç Mpt X 1/2 İnç Boyutu | AC8TVW 3DTL7 HB025-0501 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "€2.02
BANJO FITTINGS HB050 Poly Düz Hortum Dikenli, 1/2 İnç Mpt X 1/2 İnç Boyut | AC8TWJ 3DTP1 HB0501 / 2 "1 / 2 "1/2 x 1/2 "€1.92
BANJO FITTINGS HB050-025 Poli Düz Hortum Ucu, 1/2 İnç Mpt X 1/4 İnç Boyutu | AC8TWK 3DTP2 HB050-0251 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "€1.97
BANJO FITTINGS HB050-075 Poli Düz Hortum Dikenli, 1/2 İnç Mpt X 3/4 İnç Boyut | AC8TWN 3DTP5 HB050-0753 / 4 "1 / 2 "1/2 x 3/4 "€2.11
BANJO FITTINGS HB100 Hortum Ucu, Düz, 1 İnç MPT x 1 İnç HB, Polipropilen | AC8TXG 3DTT4 HB1001"1"1"€2.15
BANJO FITTINGS HB100-075 Hortum Ucu, Düz, 1 İnç MPT x 3/4 İnç HB, Polipropilen | AC8TXH 3DTT5 HB100-0753 / 4 "1"1"€2.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS HB125 Poli Düz Hortum Barb, 1-1/4 İnç Mpt X 1-1/4 İnç Boyut
€2.76 / Adet