Banjo Hb150-90 | Poli 90 Derece Hortum Ucu, 1-1/2 İnç Mpt X 1-1/2 İnç Boyutu | 3dtv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS HB150-90 Poly 90 Derece Hortum Dikeni, 1-1/2 İnç Mpt X 1-1/2 İnç Boyut | AC8TYD 3DTV6

BANJO FITTINGS HB150-90 Poly 90 Derece Hortum Ucu, 1-1/2 İnç Mpt X 1-1/2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8TYD Modeli: HB150-90Çapraz Referans: 3DTV6
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
€9.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek 90 Derece
açı90 Derecesi
Barb Boyutu1.5 "
RenkSiyah
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
Boru Boyutu1.5 "
beden1 1/2 Lb.
stilHortum Diken
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
Konu TürüNPT Konu
TipDirsek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuBoru BoyutubedenstilTipÜcret
BANJO FITTINGS HB025-90 Poli 90 Derece Hortum Dikeni, 1/4 İnç Mpt X 1/4 İnç Boyutu | AC8TVY 3DTL9 HB025-901 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "Hortum DikenDirsek€2.01
BANJO FITTINGS HB025/038-90 Poli 90 Derece Hortum Dikeni, 1/4 İnç Mpt X 3/8 İnç Boyut | AC8TVZ 3DTN1 HB025 / 038-903 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "Hortum DikenDirsek€1.96
BANJO FITTINGS HB025/050-90 Poli 90 Derece Hortum Dikeni, 1/4 İnç Mpt X 1/2 İnç Boyutu | AC8TWA 3DTN2 HB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "Hortum DikenDirsek€1.96
BANJO FITTINGS HB050-90 Poli 90 Derece Hortum Dikeni, 1/2 İnç Mpt X 1/2 İnç Boyutu | AC8TWQ 3DTP7 HB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "Hortum DikenDirsek€2.11
BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poli 90 Derece Hortum Dikeni, 1/2 İnç Mpt X 3/8 İnç Boyut | AC8TWR 3DTP8 HB050 / 038-903 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "Hortum DikenDirsek€2.07
BANJO FITTINGS HB050/075-90 Poli 90 Derece Hortum Dikeni, 1/2 İnç Mpt X 3/4 İnç Boyutu | AC8TWT 3DTP9 HB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Hortum DikenDirsek€2.06
BANJO FITTINGS HB100-90 Hortum Ucu, 90 Derece, 1 İnç MPT x 1 İnç HB, Polipropilen | AC8TXL 3DTT8 HB100-901"1"1"Hortum DikenDirsek€2.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS HB150-90 Poly 90 Derece Hortum Ucu, 1-1/2 İnç Mpt X 1-1/2 İnç Boyut
€9.70 / Adet