Banjo Hb300 | Poli Düz Hortum Dikeni, 3 İnç Mpt | 3dtw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS HB300 Poly Düz Hortum Dikenli, 3 İnç Mpt | AC8TYM 3DTW5

BANJO FITTINGS HB300 Poli Düz Hortum Barb, 3 İnç Mpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8TYM Modeli: HB300Çapraz Referans: 3DTW5
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
€14.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Diken
Barb Boyutu3"
RenkSiyah
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı225 psi
Boru Boyutu3"
beden3"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
Konu TürüNPT Konu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıaçıBarb BoyutuBoru BoyutuBasınçbedenstilÜcret
BANJO FITTINGS HB025-038SS Hortum Ucu, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Mpt X 3/8 İnç Boyut | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€21.22
BANJO FITTINGS HB025-050SS Hortum Ucu, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Mpt X 1/2 İnç Boyut | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.92
BANJO FITTINGS HB025SS Hortum Ucu, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Mpt X 1/4 İnç Boyut | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.70
BANJO FITTINGS HB038 Hortum Ucu, Poli, Düz, 3/8 İnç MPT X 3/8 İnç Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.85
BANJO FITTINGS HB038-050 Hortum Ucu, Poli, Düz, 3/8 İnç MPT X 1/2 İnç Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€1.90
BANJO FITTINGS HB038-050SS Hortum Ucu, 3/8 İnç MPT X 1/2 İnç Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€42.30
BANJO FITTINGS HB038-90 Hortum Ucu, Poli, 90 Derece Dirsek, 3/8 İnç MPT X 3/8 İnç Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Derecesi3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS HB300 Poli Düz Hortum Barb, 3 İnç Mpt
€14.29 / Adet