Banjo Ls050-40 | Y Süzgeç, 1/2 X 1/2 İnç, 40 Mesh, Paslanmaz Çelik Elek | 3dtz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS LS050-40 Y Süzgeç, 1/2 x 1/2 İnç, 40 Mesh, Paslanmaz Çelik Elek | AC8TZP 3DTZ3

BANJO FITTINGS LS050-40 Y Süzgeç, 1/2 x 1/2 İnç, 40 Mesh, Paslanmaz Çelik Elek

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8TZP Modeli: LS050-40Çapraz Referans: 3DTZ3
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
€47.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
BağlantısıFNPT
Yükseklik6"
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı225 psi
Maksimum Basınç150 psi
Örgü boyutu40
Ekran316 Paslanmaz Çelik
Ekran Boyutu40 Mesh
Fok balığıEPDM
beden1/2 x 1/2 "
Konu TürüKadın NPT
UPC791206006155
genişlik4.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrgü boyutuEkran BoyutuÜcret
BANJO FITTINGS LS050-20 Y Süzgeç, 1/2 x 1/2 İnç, 20 Mesh, Paslanmaz Çelik Elek | AC8TZN 3DTZ2 LS050-202020 Mesh€40.20
BANJO FITTINGS LS050-80 Y Süzgeç, 1/2 x 1/2 İnç, 80 Mesh, Paslanmaz Çelik Elek | AC8TZQ 3DTZ4 LS050-808080 Mesh€49.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS LS050-40 Y Süzgeç, 1/2 x 1/2 İnç, 40 Mesh, Paslanmaz Çelik Elek
€47.88 / Adet