Banjo Ls100-40 | Y Süzgeç, 40 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1 X 1 İnç Boyutlu | 3dua1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS LS100-40 Y Süzgeç, 40 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1 X 1 İnç Boyutlu | AC8UAA 3DUA1

BANJO FITTINGS LS100-40 Y Süzgeç, 40 Mesh Paslanmaz Çelik Ekranlı, 1 X 1 İnç Boyutlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8UAA Modeli: LS100-40Çapraz Referans: 3DUA1
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
€50.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
BağlantısıFNPT
Yükseklik7.5 "
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı200 psi
Maksimum Basınç150 psi
Örgü boyutu40
Ekran316 Paslanmaz Çelik
Ekran Boyutu40 Mesh
Fok balığıEPDM
beden1 x 1 "
Konu TürüKadın NPT
genişlik5.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrgü boyutuEkran BoyutuÜcret
BANJO FITTINGS LS100-20 Y Süzgeç, 20 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1 X 1 İnç Boyutlu | AC8TZW 3DTZ9 LS100-202020 Mesh€48.22
BANJO FITTINGS LS100-80 Y Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1 X 1 İnç Boyutlu | AC8UAB 3DUA2 LS100-808080 Mesh€55.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS LS100-40 Y Süzgeç, 40 Mesh Paslanmaz Çelik Ekranlı, 1 X 1 İnç Boyutlu
€50.18 / Adet