Banjo Ls125-80 | Y Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutu | 3dua7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS LS125-80 Y Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutu | AC8UAG 3DUA7

BANJO FITTINGS LS125-80 Y Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Ekranlı, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8UAG Modeli: LS125-80Çapraz Referans: 3DUA7
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
€48.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
BağlantısıFNPT
Yükseklik7.5 "
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı200 psi
Maksimum Basınç150 psi
Örgü boyutu80
Ekran316 Paslanmaz Çelik
Ekran Boyutu80 Mesh
Fok balığıEPDM
beden1/4 x 1/4 "
Konu TürüKadın NPT
genişlik5.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrgü boyutuEkran BoyutuÜcret
BANJO FITTINGS LS125-20 Y Süzgeç, 20 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutu | AC8UAE 3DUA5 LS125-202020 Mesh€44.49
BANJO FITTINGS LS125-40 Y Süzgeç, 40 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutu | AC8UAF 3DUA6 LS125-404040 Mesh€43.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS LS125-80 Y Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Ekranlı, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutlu
€48.96 / Adet