Banjo Lst100-80 | T Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Ekranlı, 1 X 1 İnç Boyutu | 3dtx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS LST100-80 T Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1 X 1 İnç Boyutu | AC8TYX 3DTX5

BANJO FITTINGS 100 Mesh Paslanmaz Çelik Ekranlı LST80-80 T Süzgeç, 1 X 1 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8TYX Modeli: LST100-80Çapraz Referans: 3DTX5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€57.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T-Line Süzgeç
Kase RengiSiyah
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT
Conta MalzemesiEPDM
Yükseklik8 11 / 16 "
Gövde MalzemesiPolipropilen
uzunluk3.625 "
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı150 Derece F
Maks. İşletme basıncı300 psi
80
Örgü boyutu80
mikron177
Boru Boyutu1"
Ekran316 Paslanmaz Çelik
Ekran Malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilYükseklikuzunlukMalzemeÖrgü boyutumikronBoru BoyutubedenÜcret
BANJO FITTINGS LST100-30 T Süzgeç, 30 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1 X 1 İnç Boyutu | AC8TYV 3DTX3 LST100-30-8 11 / 16 "3.625 "Polipropilen305951"-€57.25
BANJO FITTINGS LST100-50 T Süzgeç, 50 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1 X 1 İnç Boyutlu | AC8TYW 3DTX4 LST100-50-8 11 / 16 "3.625 "Polipropilen502971"-€57.25
BANJO FITTINGS LST125-30 T Süzgeç, 30 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutu | AC8TYZ 3DTX7 LST125-30-11.437 "5.25 "Polipropilen305951 / 4 "-€113.51
BANJO FITTINGS LST125-50 T Süzgeç, 50 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutu | AC8TZA 3DTX8 LST125-50-11.437 "5.25 "Polipropilen502971 / 4 "-€113.86
BANJO FITTINGS LST125-80 T Süzgeç, 80 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/4 X 1-1/4 İnç Boyutu | AC8TZB 3DTX9 LST125-80-11.437 "5.25 "Polipropilen801771 1 / 2 "-€113.51
BANJO FITTINGS LST150-30 T Süzgeç, 30 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | AC8TZE 3DTY3 LST150-30-11.437 "5.25 "Polipropilen305951 1 / 2 "-€117.40
BANJO FITTINGS LST150-50 T Süzgeç, 50 Mesh Paslanmaz Çelik Elekli, 1-1/2 X 1-1/2 İnç Boyutu | AC8TZF 3DTY4 LST150-50-11.437 "5.25 "Polipropilen502971 1 / 2 "-€113.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS 100 Mesh Paslanmaz Çelik Ekranlı LST80-80 T Süzgeç, 1 X 1 İnç Boyut
€57.79 / Adet