Banjo Nip150-5 | Nipel 1 1/2 X 5 İnç Mnpt Polipropilen Siyah | 3dtk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS NIP150-5 Nipel 1 1/2 x 5 İnç Mnpt Polipropilen Siyah | AC8TVJ 3DTK5

BANJO FITTINGS NIP150-5 Nipel 1 1/2 x 5 İnç Mnpt Polipropilen Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8TVJ Modeli: NIP150-5Çapraz Referans: 3DTK5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€11.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
RenkSiyah
uzunluk5"
MalzemePolipropilen
Maksimum Basınç300 psi
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge80
beden1-1 / 2 x 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+uzunlukBoru BoyutubedenÜcret
BANJO FITTINGS NIP050-3 Nipel, 1/2 x 3 İnç Mnpt, Polipropilen, Siyah | AC8TUZ 3DTJ5 NIP050-3meme3"1 / 2 "1/2 x 3 "€3.52
BANJO FITTINGS NIP075-4 Nipel 3/4 x 4 İnç Mnpt Polipropilen Siyah | AC8TVA 3DTJ6 NIP075-4meme4"3 / 4 "3/4 x 4 "€3.69
BANJO FITTINGS NIP075-6 Nipel 3/4 x 6 İnç Mnpt Polipropilen Siyah | AC8TVB 3DTJ7 NIP075-6meme6"3 / 4 "3/4 x 6 "€4.27
BANJO FITTINGS NIP100-4 Nipel, 1 x 4 İnç Mnpt Polipropilen Siyah | AC8TVC 3DTJ8 NIP100-4meme4"1"1 x 4 "€3.94
BANJO FITTINGS NIP100-6 Nipel, 1 x 6 İnç Mnpt Polipropilen Siyah | AC8TVD 3DTJ9 NIP100-6meme6"1"1 x 6 "€4.80
BANJO FITTINGS NIP125-4 Nipel 1 1/4 x 4 İnç Mnpt Polipropilen Siyah | AC8TVE 3DTK1 NIP125-4meme4"1.25 "1/4 x 4 "€4.71
BANJO FITTINGS NIP125-6 Nipel 1 1/4 x 6 İnç Mnpt Polipropilen Siyah | AC8TVF 3DTK2 NIP125-6meme6"1.25 "1-1 / 4 x 6 "€5.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS NIP150-5 Nipel 1 1/2 x 5 İnç Mnpt Polipropilen Siyah
€11.14 / Adet