Banjo Rc200-100 | Poli İndirgeyici Kaplin, 2 X 1 İnç Boyutu | 1mkd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS RC200-100 Poli Redüksiyon Kaplin, 2 X 1 İnç Boyut | AB2KGT 1MKD6

BANJO FITTINGS RC200-100 Poli Küçültme Kaplin, 2 X 1 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KGT Modeli: RC200-100Çapraz Referans: 1MKD6
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
€21.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azalan Kuplaj
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
MalzemePolipropilen
Maksimum Basınç150 psi
Boru Boyutu2 "1 x"
Çizelge80
beden2 x 1 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutubedenÜcret
BANJO FITTINGS RC100-075 Redüksiyon Kaplini, 1 x 3/4 İnç, Polipropilen | AB2KGP 1MKD3 RC100-0751 "x 3 / 4"1 x 3/4 "€13.86
BANJO FITTINGS RC150-100 Poli Redüksiyon Kaplin, 1-1/2 X 1 İnç Boyut | AB2KGQ 1MKD4 RC150-1001-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "€23.19
BANJO FITTINGS RC150-125 Poli Redüksiyon Kaplin, 1-1/2 X 1-1/4 İnç Boyut | AB2KGR 1MKD5 RC150-1251-1/2" x 1-1/4"1-1/2 x 1/4"€23.24
BANJO FITTINGS RC200-125 Poli Redüksiyon Kaplin, 2 X 1-1/4 İnç Boyut | AB2KGU 1MKD7 RC200-1252 "x 1-1 / 4"2 x 1-1 / 4 "€24.75
BANJO FITTINGS RC200-150 Poli Redüksiyon Kaplin, 2 X 1-1/2 İnç Boyut | AB2KGV 1MKD8 RC200-1502 "x 1-1 / 2"2 x 1-1 / 2 "€21.25
BANJO FITTINGS RC300-200 Redüksiyon Kaplini, 3 X 2 İnç Boyut | AB2KGW 1MKD9 RC300-2003 "2 x"3 x 2 "€70.38
BANJO FITTINGS RC200-050 Poli Redüksiyon Kaplin, 2 X 1/2 İnç Boyut | BW8QMT RC200-0502 "x 1 / 2"2 x1 / 2 "€21.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS RC200-100 Poli Küçültme Kaplin, 2 X 1 İnç Boyut
€21.21 / Adet