Banjo Rn200-125 | Poli Redüktör Nipel, 2 X 1-1/4 İnç Boyutu | 1mke9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS RN200-125 Poli Redüktör Nipel, 2 X 1-1/4 İnç Boyut | AB2KHF 1MKE9

BANJO FITTINGS RN200-125 Poli Redüktör Nipel, 2 X 1-1 / 4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KHF Modeli: RN200-125Çapraz Referans: 1MKE9
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
€8.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüktör Nipeli
RenkSiyah
Bağlantı TürüMnpt
MalzemePolipropilen
Maksimum Basınç150 psi
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 4"
Çizelge80
beden2 x 1-1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Boru BoyutubedenÜcret
BANJO FITTINGS RN050-038 Poli Redüktör Nipel, 1/2 X 3/8 İnç Boyut | AB2KGX 1MKE1 RN050-038Azaltıcı Nipel1 / 2 "x 3 / 8"1/2 x 3/8 "€4.71
BANJO FITTINGS RN075-050 Redüksiyon Nipeli, 3/4 X 1/2 İnç Boyut | AB2KGY 1MKE2 RN075-050Redüktör Nipeli3 / 4 "x 1 / 2"3/4 x 1/2 "€5.00
BANJO FITTINGS RN100-050 Poli Redüktör Nipel, 1 X 1/2 İnç Boyut | AB2KGZ 1MKE3 RN100-050Azaltıcı Nipel1 "x 1 / 2"1 x 1/2 "€6.44
BANJO FITTINGS RN100-075 Poli Redüktör Nipel, 1 X 3/4 İnç Boyut | AB2KHA 1MKE4 RN100-075Azaltıcı Nipel1 "x 3 / 4"1 x 3/4 "€5.88
BANJO FITTINGS RN125-075 Poli Redüksiyon Nipeli, 1-1/4 X 3/4 İnç Boyut | AB2KHB 1MKE5 RN125-075Azaltıcı Nipel1-1/4" x 3/4"1/4 x 3/4 "€6.90
BANJO FITTINGS RN125-100 Poli Redüksiyon Nipeli, 1-1/4 X 1 İnç Boyut | AB2KHC 1MKE6 RN125-100Azaltıcı Nipel1-1 / 4 "x 1"1/4 x 1 "€6.34
BANJO FITTINGS RN150-100 Poli Redüksiyon Nipeli, 1-1/2 X 1 İnç Boyut | AB2KHD 1MKE7 RN150-100Azaltıcı Nipel1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "€7.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS RN200-125 Poli Redüktör Nipel, 2 X 1-1 / 4 İnç Boyut
€8.79 / Adet