Banjo Sl038-90 | Street Male Elbow, 3/8 Inch Size | 1mkf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS SL038-90 Sokak Erkek Dirsek, 3/8 İnç Boyut | AB2KHJ 1MKF3

BANJO FITTINGS SL038-90 Sokak Erkek Dirsek, 3/8 İnç Boy

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KHJ Modeli: SL038-90Çapraz Referans: 1MKF3
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
€8.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
açı90 Derecesi
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
MalzemePolipropilen
Maksimum Basınç150 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Çizelge80
beden3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türü+Boru BoyutubedenÜcret
BANJO FITTINGS SL050-90 Poli Boru Sokak 90 Derece Dirsek, 1/2 İnç Boyut | AB2KHK 1MKF4 SL050-90FNPT x MNPTSokak Dirseği, 90 Derece1 / 2 "1 / 2 "€7.43
BANJO FITTINGS SL100-90 Boru Sokak Dirseği, 90 Derece, 1 İnç, Polipropilen | AB2KHP 1MKF8 SL100-90FNPT x MNPTSokak Dirseği, 90 Derece1"1"€9.31
BANJO FITTINGS SL125-90 Poly Pipe Street 90 Derece Dirsek, 1-1/4 İnç Boyut | AB2KHR 1MKG1 SL125-90FNPT x MNPTSokak Dirseği, 90 Derece1.25 "1 / 4 "€12.63
BANJO FITTINGS SL150-90 Poly Pipe Street 90 Derece Dirsek, 1-1/2 İnç Boyut | AB2KHU 1MKG3 SL150-90FNPT x MNPTSokak Dirseği, 90 Derece1.5 "1 1 / 2 "€17.99
BANJO FITTINGS SL200-90 Poly Pipe Street 90 Derece Dirsek, 2 İnç Boyut | AB2KHW 1MKG5 SL200-90FNPT x MNPTSokak Dirseği, 90 Derece2"2"€21.22
BANJO FITTINGS BSL025-90 Sokak Dirseği, 90 Derece, 1/4 İnç Boyut, Polipropilen | BW8DEB BSL025-90-90 Derece Sokak Dirseği--€4.10
TEKLİF TALEBİ
BANJO FITTINGS SL025-90 Poly Pipe Street 90 Derece Dirsek, 1/4 İnç Boyut | BW8DEL SL025-90FNPT x FNPTSokak Dirseği, 90 Derece1 / 4 "1 / 4 "€10.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS SL038-90 Sokak Erkek Dirsek, 3/8 İnç Boy
€8.03 / Adet