Banjo Sl125-45 | Poly Pipe Street 45 Derece Dirsek, 1-1/4 İnç Boyut | 1mkf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street 45 Derece Dirsek, 1-1/4 İnç Boyut | AB2KHQ 1MKF9

BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street 45 Derece Dirsek, 1-1/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KHQ Modeli: SL125-45Çapraz Referans: 1MKF9
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
€24.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
açı45 Derecesi
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
MalzemePolipropilen
Maksimum Basınç150 psi
Boru Boyutu1 1 / 4 "
Çizelge80
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
BANJO FITTINGS SL100-45 Boru Sokak Dirseği, 45 Derece, 1 İnç, Polipropilen | AB2KHN 1MKF7 SL100-451"€19.85
BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street 45 Derece Dirsek, 1-1/2 İnç Boyut | AB2KHT 1MKG2 SL150-451 1 / 2 "€26.07
BANJO FITTINGS SL200-45 Poly Pipe Street 45 Derece Dirsek, 2 İnç Boyut | AB2KHV 1MKG4 SL200-452"€28.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street 45 Derece Dirsek, 1-1/4 İnç Boyut
€24.62 / Adet