Banjo Tf075 | Bölme Tankı Bağlantısı, 3/4 İnç Boyut, 1-5/8 İnç Delik Boyutu | 1mkh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS TF075 Bölme Tank Bağlantı Parçası, 3/4 İnç Boyut, 1-5/8 İnç Delik Boyutu | AB2KJH 1MKH7

BANJO FITTINGS TF075 Bölme Tank Bağlantısı, 3/4 İnç Boyutu, 1-5/8 İnç Delik Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KJH Model: TF075Çapraz Referans: 1MKH7
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
€11.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Tankı Montajı
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Conta MalzemesiEPDM
uzunluk3 / 4 "
MalzemePolipropilen
Maksimum Basınç150 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Gerekli Delik Boyutu1-5 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
Konu TürüKadın NPT
UPC791206012002

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Banjo TF075, tanklarda, varil drenajlarında ve dolgularda sıvıların serbest akışına izin vermek için borularda kullanılmak üzere polipropilenden yapılmış bir bölme tankı armatürüdür.
  • Maksimum 150 psi basınca dayanabilir ve -20 ila 150 Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeBoru BoyutustilÜcret
BANJO FITTINGS TF050 Bölme Tank Bağlantı Parçası, 1/2 İnç Epdm Contalı, Polipropilen | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "Polipropilen1 / 2 "-€11.60
BANJO FITTINGS TF075SS Bölme Tank Bağlantı Parçası, 3/4 İnç Boyut, 1-5/8 İnç OD | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Paslanmaz çelik3 / 4 "-€192.87
BANJO FITTINGS TF100 Bölme Tank Bağlantı Parçası, EPDM Contalı, 1 İnç, Polipropilen | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "Polipropilen1"-€13.49
BANJO FITTINGS TF100SS Bölme bağlantısı, 1 İnç, Paslanmaz Çelik | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Paslanmaz çelik1"-€219.63
BANJO FITTINGS TF125 Bölme Tank Bağlantı Elemanı, Epdm Contalı 1-1/4 İnç, Polipropilen | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "Polipropilen1 1 / 4 "-€16.46
BANJO FITTINGS TF125SS Bölme Tank Bağlantı Parçası, 316 Paslanmaz Çelik, 1-1/4 İnç Boyut | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Paslanmaz çelik1 1 / 4 "-€232.75
BANJO FITTINGS TF150 Bölme Tank Bağlantı Elemanı, 1-1/2 İnç Epdm Contalı, Polipropilen | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"Polipropilen1 1 / 2 "-€24.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS TF075 Bölme Tank Bağlantısı, 3/4 İnç Boyutu, 1-5/8 İnç Delik Boyutu
€11.45 / Adet