Banjo V200sl | Fpt 3 Yollu Yan Yüklü Poli Küresel Vana, 2 İnç Boyutu | 3dtg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS V200SL Fpt 3 Yollu Yan Yük Poli Küresel Vana, 2 İnç Boyut | AC8TUJ 3DTG3

BANJO FITTINGS V200SL Fpt 3 Yollu Yandan Yüklü Poli Küresel Vana, 2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8TUJ Modeli: V200SLÇapraz Referans: 3DTG3
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
€120.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPolipropilen
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
Kolu MalzemePolipropilen
Kolu tipimanivela
MalzemePolipropilen
Maksimum Basınç100 psi'lik WOG
Boru Boyutu2"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE / FKM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePolipropilen
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC791206022247
Vana Boyutu2"
Vana Yapısı3-Piece
yol3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiBoru BoyutubedenÜcret
BANJO FITTINGS V075SL Küresel Vana, 3 Yollu, 3/4 İnç Fpt, Yan Yüklü | AC8TUE 3DTF8 V075SLmanivela3 / 4 "3 / 4 "€68.08
BANJO FITTINGS V100SL Küresel Vana, Yandan Yüklü, 3 Yollu, 1 İnç, FPT, Polipropilen | AC8TUF 3DTF9 V100SLmanivela1"1"€68.30
BANJO FITTINGS V125SL Poli Küresel Vana, 3 Yollu Yan Yük, 1-1/4 İnç Boyut | AC8TUG 3DTG1 V125SLT şeklinde1.25 "1 1 / 4 "€85.51
BANJO FITTINGS V150SL Fpt 3 Yollu Yan Yük Poli Küresel Vana, 1-1/2 İnç Boyut | AC8TUH 3DTG2 V150SLT şeklinde1.5 "1 1 / 2 "€87.35
BANJO FITTINGS MV100SL Manifold Küresel Vanası, Yan Yük, 1 İnç, 3 Yollu | BW9HAH MV100SLT şeklinde1"1"€81.86
BANJO FITTINGS MV200SL Manifold Vanası, 3 Yollu Yan Yük, 2 İnç Boyut | BW9KPF MV200SLDüz/Kol-2"€104.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS V200SL Fpt 3 Yollu Yandan Yüklü Poli Küresel Vana, 2 İnç Boyut
€120.59 / Adet