Banjo Va200/150 | Nozzle Port With Angle Hose End, 2 Inch X 1-1/2 Inch Size | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS VA200/150 Nozzle Port With Angle Hose End, 2 Inch X 1-1/2 Inch Size | BW9GWW

BANJO FITTINGS VA200/150 Nozul Bağlantı Noktası, Açılı Hortum Ucu, 2 İnç X 1-1 / 2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Öğe: BW9GWW Modeli: VA200/150
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
€74.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
açı90 Derecesi
MalzemePolipropilen
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 1 / 2 "8 x"
beden2 "x 1-1 / 2"
stil90 Derecesi
Tipağızlık
Vana Boyutu2 x 1-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeMaks. BasınçCıvata SayısıBoru BoyutubedenstilTipÜcret
BANJO FITTINGS V200 Standart Portlu Küresel Vana, 4 Cıvatalı Tasarım, 2 İnç, Polipropilen | AB2KKB 1MKK6 V200Polipropilen-42"2"BulonluVanalar€65.30
BANJO FITTINGS V400 Küresel Vana, 4 İnç Standart Bağlantı Noktası | AB2KKE 1MKK9 V400Polipropilen-64"4"BulonluVanalar€442.75
BANJO FITTINGS V100 Küresel Vana, Standart Bağlantı Noktalı, 1 İnç, Polipropilen | BW9BQU V100Polipropilen-41"1"4 CıvataBulonlu€49.85
BANJO FITTINGS V125 Std Bağlantı Noktalı Küresel Vana4-Cıvata Tasarımı, 1-1/4 İnç, Polipropilen | BW9CMT V125Polipropilen300 psi41 1 / 4 "1 1/4 Lb.4 CıvataBulonlu€54.33
BANJO FITTINGS MV200CF Standart Portlu Manifold Vanası, 2 İnç Boyut | BW9GAA MV200CFPolipropilen150 psi42"2"BulonluVanalar€74.26
BANJO FITTINGS VSF200CF Standart Port Manifold Valf Flanşı X Contalı Erkek Adaptör, 2 İnç Boyut | BW9GAC VSF200CFPolipropilen100 psi-2"2"GüdükVanalar€74.26
BANJO FITTINGS VSMT210CF Manifold Küresel Vanası, Standart Port, Flanş x MNPT, 2 İnç Boyut | BW9GJN VSMT210CF-------€70.56
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS VA200/150 Nozul Bağlantı Noktası, Açılı Hortum Ucu, 2 İnç X 1-1 / 2 İnç Boyut
€74.32 / Adet