Banjo Vss025 | Tam Yollu Küresel Vana, 1/4 İnç, Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS VSS025 Full Port Ball Valve, 1/4 Inch, Stainless Steel | BW9LYB

BANJO FITTINGS VSS025 Tam Girişli Küresel Vana, 1/4 İnç, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: BW9LYB Modeli: VSS025
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
€118.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
MalzemePaslanmaz çelik
Maksimum Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
beden1 / 4 "x 1 / 4"
stilTam Liman
TipPaslanmaz çelik
Vana Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+açıTopu malzemesiMalzemeMaks. İşletme basıncıMaks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.Maks. BasınçÜcret
BANJO FITTINGS V050 Tam Yollu Küresel Vana 4 Cıvatalı Tasarım, 1/2 İnç, Polipropilen | AB2KJW 1MKK1 V050Küresel Vana-PolipropilenPolipropilen-150 Derece F-€53.04
BANJO FITTINGS V075 Polipropilen Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075Küresel Vana-PolipropilenPolipropilen-150 Derece F-€53.51
BANJO FITTINGS V100FP Küresel Vana, Tam Geçişli, 1, İnç, Polipropilen | AB2KJY 1MKK3 V100FPKüresel Vana-PolipropilenPolipropilen-150 Derece F-€58.81
BANJO FITTINGS V125FP Tam Yollu Küresel Vana, 4 Cıvatalı Tasarım, 1-1/4 İnç, Polipropilen | AB2KJZ 1MKK4 V125FPKüresel Vana-PolipropilenPolipropilen-150 Derece F-€73.41
BANJO FITTINGS V150 Tam Yollu Küresel Vana, 4 Cıvatalı Tasarım, 1-1/2 İnç, Polipropilen | AB2KKA 1MKK5 V150Küresel Vana-PolipropilenPolipropilen-150 Derece F-€75.11
BANJO FITTINGS V200FP Thr Tam Yollu Küresel Vana, 6 Cıvatalı Tasarım, 2 İnç, Polipropilen | AB2KKC 1MKK7 V200FPKüresel Vana-PolipropilenPolipropilen-150 Derece F-€104.50
BANJO FITTINGS V300FP Tam Yollu Küresel Vana 6 Cıvata Tasarımı, 3 İnç, Polipropilen | AB2KKD 1MKK8 V300FPKüresel Vana-PolipropilenPolipropilen-150 Derece F-€286.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS VSS025 Tam Girişli Küresel Vana, 1/4 İnç, Paslanmaz Çelik
€118.00 / Adet