Barksdale Bls34bxm09.8z | Sıhhi Seviye Sensörü, 1 İnç Npt Bağlantı Parçası | 55ct19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BARKSDALE BLS34BXM09.8Z Sıhhi Seviye Sensörü, 1 İnç NPT Bağlantı Parçası | CE9KED 55CT19

BARKSDALE BLS34BXM09.8Z Sıhhi Seviye Sensörü, 1 İnç NPT Bağlantısı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9KED Modeli: BLS34BXM09.8ZÇapraz Referans: 55CT19

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,235.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seviye sensörü
doğruluk+/- 5 aa
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
uydurma1 "NPT
Yüzer Dia.7"
Şamandıra Uzunluğu63 / 64 "
Şamandıra MalzemesiBuna N
Maks. Basınç43.5 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
MontajDikey
Uzunluk14-47 / 64 "
Prob Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sinyal Çıkışı4 - 20mA
Spesifik yer çekimi0.6
Kök uzunluğuYükseklik/Toplam Uzunluk/Genişlik: Nitelik tanımı, değerlerin kesirlerde gösterilmesi gerektiğini belirtir.
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Gerilim15 / 28 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
BARKSDALE BLS34BXM14.6Z Sıhhi Seviye Sensörü, 1 İnç NPT Bağlantı Parçası | CE9KEE 55CT20 BLS34BXM14.6Z19-17 / 32 "€1,479.40
BARKSDALE BLS34BXM16.1Z Sıhhi Seviye Sensörü, 1 İnç NPT Bağlantı Parçası | CE9KEF 55CT21 BLS34BXM16.1Z21-3 / 64 "€1,574.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BARKSDALE BLS34BXM09.8Z Sıhhi Seviye Sensörü, 1 İnç NPT Bağlantısı
€1,235.44 / Adet