Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BASCO P60P Elle Çalıştırılan Varil Pompa Kol Hareketli PP | AB6MHP 21YL49

BASCO P60P Elle Çalışan Varil Pompa Kolu Hareketi PP

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6MHP Modeli: P60PÇapraz Referans: 21YL49
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
€217.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Varil Pompası
Eylem Türümanivela
Adaptör Çapı2"
Adaptör MalzemesiPolipropilen
Adaptör Tipitıkamak
Deşarj Tüpü Uzunluğu6"
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu1 / 2 "
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu1 / 2 "
Deşarj Boru MalzemesiPolipropilen
Kullanım İçin15, 30 ve 55 gal. Davul
GPM6
Hortum uzunluğu1.25ft.
Hortum MalzemesiPolipropilen
Gövde MalzemesiPolipropilen
Giriş Boyutu1"
Maks. Alan sayısı Petrol için GPMViskoziteye Bağlı
Maks. Alan sayısı Su için GPM6
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı125 Derece F
Maks. Sıcaklık.125 F
Maks. Alan sayısı Viskozite2200 CPS
ÖlçülüYok hayır
İnme Başına Ons10 oz.
Çıkış Boyutu1"
Uzunluk49 "
Piston MalzemesiPaslanmaz çelik
Pompa Gövde MalzemesiPolipropilen
RPMAkışkan Viskozitesine Bağlıdır
Conta Malzemesipolietilen
Emme Borusu UzunluğuKadar 39 "
Emme Borusu Çıkışı Kimlik Boyutu13 / 16 "
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu1-1 / 4 "
Emme Borusu TipiPolipropilen
Islanan MalzemelerPolipropilen, Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)73.66
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BASCO P60P Elle Çalışan Varil Pompa Kolu Hareketi PP
€217.72 / Adet