Battalion 1cal7 | Piyano Menteşe Parlak Krom 4 Feet Uzunluk 2 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1CAL7 Piyano Menteşesi Parlak Krom 4 Ayak Uzunluk 2 İnç Genişlik | AA9BQF

BATTALION 1CAL7 Piyano Menteşesi Parlak Krom 4 Ayak Uzunluğu 2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9BQF Modeli: 1CAL7
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
€78.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Piyano Menteşe
RenkGümüş
BitişParlak Krom
donanımDahil Değil
Delik Aralığı3"
Deliklerİle
Yaprak Başına Delik24
Hastane İpucuYok hayır
Mafsal Uzunluğu1 / 2 "
Yaprak Kalınlığı0.04 "
uzunluk4ft.
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
MontajTam Yüzey
Pim Çapı3 / 32 "
Pim Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBitişgenişlikÜcret
BATTALION 1CAL4 Piyano Menteşe Doğal 4 Feet Uzunluk 1-1/2 İnç Genişlik | AA9BQE 1CAL4Doğal (Madenden)Doğal (Madenden)1.5 "€81.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1CAL7 Piyano Menteşesi Parlak Krom 4 Ayak Uzunluğu 2 İnç Genişlik
€78.40 / Adet