BATTALION 1CAL9 Piyano Menteşe Doğal 6 Ayak Uzunluğu 2 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Piyano Menteşe |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
donanım | Dahil Değil |
Delik Aralığı | 3" |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 36 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Mafsal Uzunluğu | 1 / 2 " |
Yaprak Kalınlığı | 0.04 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Montaj | Tam Yüzey |
Pim Çapı | 3 / 32 " |
Pim Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 3.05 |
HS kodu | 8302106090 |
Menşe Ülkesi | CA |
Model | Malzeme | Renk | Bitiş | Pim Çapı | Pim Malzemesi | Hareket açıklığı | genişlik | Delikler | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAE5 | Paslanmaz çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 1 / 16 " | Paslanmaz çelik | 180 Dereceleri | 3 / 4 " | olmadan | €53.80 | TEKLİF TALEBİ
|
1CAE7 | Paslanmaz çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 1 / 16 " | Paslanmaz çelik | 180 Dereceleri | 1" | olmadan | €45.52 | TEKLİF TALEBİ
|
1CAK5 | 304 Paslanmaz Çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 3 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | 1.25 " | İle | €60.59 | |
1CAK7 | 304 Paslanmaz Çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 3 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | 1.25 " | İle | €73.50 | |
1CAK9 | 304 Paslanmaz Çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 3 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | 1.25 " | İle | €80.50 | TEKLİF TALEBİ
|
1CAL2 | 304 Paslanmaz Çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 3 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | 1.5 " | İle | €67.29 | |
1CAN5 | 304 Paslanmaz Çelik | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | 3 / 32 " | 304 Paslanmaz Çelik | 180 Dereceleri | 1 1 / 16 " | olmadan | €46.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00