Battalion 1hew9 | Kapı Görüntüleyici Bronz 160 Derece Görüş Açısı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1HEW9 Kapı Görüntüleyici Bronz 160 Derece Görüş Açısı | AA9XFM

BATTALION 1HEW9 Kapı Görüntüleyici Bronz 160 Derece Görüş Açısı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XFM Modeli: 1HEW9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€20.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Görüntüleyici
BitişBronz
Yangın oylamasıYok hayır
Kapı Kalınlığı İçin1-3 / 4 - 2 "
MalzemePlastik
Montaj Deliği Çapı1.5 "
Görüş açısı160 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu9013804000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYangın oylamasıKapı Kalınlığı İçin+MalzemeMontaj Deliği ÇapıGörüş açısıÜcret
BATTALION 1HEW1 Kapı Görüntüleyici Pirinç 160 Derece Görüş Açısı | AA9XFD 1HEW1Pirinç1-1 / 2 saat.1-3 / 8 - 2 "Kapı GörüntüleyiciPirinç1 / 2 "160 Dereceleri€7.15
BATTALION 1HEW3 Kapı Görüntüleyici Pirinç 200 Derece Görüş Açısı | AA9XFF 1HEW3Pirinç1-1 / 2 saat.1-3 / 8 - 2 "Kapı GörüntüleyiciPirinç9 / 16 "200 Dereceleri€12.72
BATTALION 1HEW5 Kapı Görüntüleyici Krom 160 Derece Görüş Açısı | AA9XFH 1HEW5Saten Krom1-1 / 2 saat.1-3 / 8 - 2 "Kapı GörüntüleyiciPirinç1 / 2 "160 Dereceleri€32.20
BATTALION 1HEW7 Kapı Görüntüleyici Krom 200 Derece Görüş Açısı | AA9XFK 1HEW7Saten Krom1-1 / 2 saat.1-3 / 8 - 2 "Kapı GörüntüleyiciPirinç9 / 16 "200 Dereceleri€26.68
BATTALION 4JG99 Tek Yönlü Kapı Görüntüleyici 120 Derece Görüntüleme | AD8EEX 4JG99Saten PirinçYok hayır1-3/8 to 2-1/16"Tek Yön GörüntüleyiciPirinç1 / 2 "120 Dereceleri€14.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1HEW9 Kapı Görüntüleyici Bronz 160 Derece Görüş Açısı
€20.74 / Adet