BATTALION 1HEX2 Kapı Koruması Sallanan Çubuk Saten Krom
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Salıncak Bar Kapı Koruması |
Bitiş | Saten Krom |
donanım | Dahil |
Yükseklik | 15 / 16 " |
uzunluk | 4.25 " |
Malzeme | Çinko Alaşım |
genişlik | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.29 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Bitiş | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1HEX1 | Cilalı Pirinç | çinko | €28.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00