BATTALION 1JFL7 Sürekli Menteşe Çelik 8 Feet Uzunluk 3 inç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Piyano Menteşe |
Renk | Gümüş |
Bitiş | ÇELİK |
donanım | Dahil Değil |
Delikler | olmadan |
Yaprak Başına Delik | 0 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Mafsal Uzunluğu | 2" |
Yaprak Kalınlığı | 0.18 " |
uzunluk | 8ft. |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Tam Yüzey |
Pim Çapı | 1 / 2 " |
Pim Malzemesi | Çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8302106090 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00