BATTALION 1RCN5 Askı Menteşesi Çelik 16 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Askı Menteşesi |
Rulman Tipi | Sade |
Renk | Gümüş |
Köşeler | Yuvarlak |
Kapı Kanadı Uzunluğu | 5" |
Kapı Kanadı Genişliği | 1.75 " |
Bitiş | Galvanize |
Çerçeve Kanat Uzunluğu | 5" |
Çerçeve Yaprak Genişliği | 1.75 " |
donanım | Dahil |
Yükseklik | 16 " |
Yaprak Başına Delik | 4 |
Yaprak Kalınlığı | 0.095 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Tam Yüzey |
Pim Malzemesi | Çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 270 Dereceleri |
Stanley Sınıf Numarası | 128272 |
genişlik | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8302106090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yaprak Kalınlığı | Kapı Kanadı Uzunluğu | Kapı Kanadı Genişliği | Stanley Sınıf Numarası | genişlik | Bitiş | Çerçeve Kanat Uzunluğu | Çerçeve Yaprak Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCF7 | 0.05 " | 2" | 1" | 140150 | 1" | çinko | 2" | 1" | €0.91 | ||
1RCG1 | 0.056 " | 3" | 1.125 " | 140300 | 1 3 / 32 " | çinko | 3" | 1 3 / 32 " | €4.74 | ||
1RCG4 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 140450 | 1.187 " | çinko | 4" | 1.187 " | €2.22 | ||
1RCH1 | 0.055 " | 6" | 1 5 / 16 " | 140800 | 1 17 / 32 " | çinko | 6" | 1 17 / 32 " | €11.00 | ||
1RCH9 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 753515 | 1.25 " | Galvanize | 4" | 1.25 " | €9.54 | ||
1RCK3 | 0.095 " | 5" | 1.75 " | 128017 | 1.75 " | çinko | 5" | 1.75 " | €11.62 | ||
1RCK7 | 0.12 " | 10 " | 3.5 " | 127878 | 3.5 " | çinko | 10 " | 3.5 " | €37.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00