BATTALION 1VZT9 Halı Kenar Çubuğu Alüminyum Altın 36 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı Kenar Barı |
Renk | Pirinç |
Bitiş | Saten |
Yükseklik | 1 / 2 " |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey tipi | Yivli Üst |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 5.33 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00