BATTALION 1VZV8 Ağır Hizmet Varil Cıvatası Çinko
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Tipi Namlu Sürgülü Cıvatası |
Cıvata Başı Çapı | 2 / 3 " |
Cıvata Uzunluğu | 5.375 " |
Bitiş | çinko |
donanım | Dahil |
Yükseklik | 1 1 / 16 " |
Yaprak Başına Delik | 8 |
uzunluk | 5" |
Malzeme | Çelik |
Çalışma Şekli | Yalnızca Asma Kilitlenebilir Yüzey ve Evrensel Darbe |
Atma Boyutu | 1-9 / 16 " |
genişlik | 2.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Cıvata Uzunluğu | Bitiş | Yükseklik | Yaprak Başına Delik | uzunluk | Çalışma Şekli | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WAA7 | 5.25 " | Siyah | 11 / 16 " | 10 | 6" | Yalnızca Asma Kilitlenebilir Yüzey ve Evrensel Darbe | 1.62 " | €6.54 | ||
4PB92 | 4" | çinko | 2 / 3 " | 8 | 4" | Yalnızca Asma Kilitle Kilitlenebilir Yüzey Darbesi | 1.62 " | €5.08 | ||
4PB93 | 6" | çinko | 2 / 3 " | 10 | 6" | Yalnızca Asma Kilitle Kilitlenebilir Yüzey Darbesi | 1.62 " | €6.46 | ||
4PB94 | 8" | çinko | 1" | 8 | 8" | Yalnızca Asma Kilitlenebilir Yüzey ve Evrensel Darbe | 2.75 " | €15.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00