BATTALION 1WAZ2 Şablon Topu Mat Bronz 4.5x4.5 - 3'lü Paket
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şablon Menteşe |
Rulman Tipi | top |
Renk | Mat Bronz |
Köşeler | Kare |
Bitiş | Mat Bronz |
donanım | Dahil Değil |
Yükseklik | 4.5 " |
Yaprak Başına Delik | 4 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Yaprak Kalınlığı | 0.134 " |
Yükleme kapasitesi | 110 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Tam Gömme |
Pim Çapı | 5 / 16 " |
Pin türü | kaldırılabilir |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Rulman Tipi | Renk | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BYX5 | 4.5 " | Sade | Donuk Krom | 4 | 0.134 " | 75 lb | Çelik | Tam Gömme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1BYY9 | 4.5 " | top | Donuk Krom | 4 | 0.13 " | - | Çelik | Tam Gömme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1RBT5 | 1.5 " | Sade | - | 2 | 0.045 " | - | Çelik | Tam Yüzey | €1.84 | ||
1RBT7 | 2.5 " | Sade | - | 3 | 0.056 " | - | Çelik | Tam Yüzey | €2.64 | ||
1RBU3 | 2.5 " | Sade | - | 2 | 0.056 " | - | Çelik | Tam Yüzey | €4.94 | ||
1RBU5 | 3" | Sade | - | 3 | 0.065 " | - | Çelik | Tam Yüzey | €7.35 | ||
1 RBY2 | 2" | Sade | - | 2 | 0.077 " | - | Paslanmaz çelik | Tam Gömme | €69.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00