BATTALION 1XLY4 Menteşe Kapı Sökülmesi 2 Delik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Açılan Menteşe |
Rulman Tipi | Sade |
Renk | Gümüş |
Köşeler | Kare |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 3" |
Yaprak Başına Delik | 2 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Yaprak Kalınlığı | 0.046 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj | Tam Yüzey |
Oryantasyon | Sol veya Sağ El |
Pim Çapı | 5 / 16 " |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 270 Dereceleri |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00