Battalion 1xmn7 | Kendinden Mandallı Kapı Mandalı 2.81 İnç Genişlik Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XMN7 Kendinden Kilitli Kapı Mandalı 2.81 İnç Genişlik Siyah | AB4FLC

BATTALION 1XMN7 Kendinden Kilitli Kapı Mandalı 2.81 İnç Genişlik Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FLC Modeli: 1XMN7
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
€9.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden Kilitlemeli Kapı Mandalı
Cıvata Başı Çapı17 / 32 "
Cıvata Uzunluğu4.25 "
RenkSiyah
BitişSiyah
donanımDahil
Yükseklik2 13 / 16 "
Mandal TipiSag Dengeleme
uzunluk4.593
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.3 / 8 "
Montaj Deliği Sayısı8
Atma Boyutu4-1 / 4 "
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata UzunluğuRenkBitişYükseklikuzunlukMalzemegenişlikÜcret
BATTALION 1XMP1 Kendinden Kilitli Kapı Mandalı 1-3/8 İnç Genişlik | AB4FLE 1XMP14"GümüşPaslanmaz çelik2.187 "4"Paslanmaz çelik1.38 "€22.86
BATTALION 4PE77 Kendinden Kilitli Kapı Mandalı 1-7/8 İnç Genişlik | AD9CEL 4PE774"Gümüşçinko-4"Çelik1.88 "€3.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XMN7 Kendinden Kilitli Kapı Mandalı 2.81 İnç Genişlik Siyah
€9.67 / Adet