Battalion 1xrt6 | Asma Kilit 4 Pimli Benzer Anahtarlı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XRT6 Asma Kilit 4 Pin Aynı Anahtarlı | AB4FZR

BATTALION 1XRT6 Asma Kilit 4 Pin Anahtarlı Aynı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FZR Modeli: 1XRT6
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
€17.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut yüksekliği1 1 / 3 "
gövde MalzemesiÇelik
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı7 / 8 "
Vücut genişliği1.75 "
RenkGümüş
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüHem Anahtarlı
Tampon Sayısı1
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı4
Anahtar No. ile açılır.GM1086
Güvenlik SeviyesiStandart Güvenlik
Kelepçe YapılandırmasıAçılış
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği7 / 8 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği7 / 8 "
ShapeDikdörtgen biçiminde
weatherabilityBazı Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe GenişliğiVücut yüksekliğiVücut kalınlığıweatherabilityVücut genişliğiKelepçe YapılandırmasıKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiÜcret
BATTALION 1XRT7 Asma Kilit 4 Pin Aynı Anahtarlı | AB4FZT 1XRT73 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Bazı Korozyon Direnci1 9 / 16 "Açılış1 / 4 "7 / 8 "€9.21
BATTALION 1XRU1 Asma Kilit 4 Pin Aynı Anahtarlı | AB4FZW 1XRU11"1.5 "1"Bazı Korozyon Direnci2"Açılış5 / 16 "1.25 "€15.61
BATTALION 1XRU2 Asma Kilit 4 Pin Aynı Anahtarlı | AB4FZX 1XRU29 / 16 "1"7 / 8 "Bazı Korozyon Direnci1.125 "Açılış3 / 16 "5 / 8 "€7.19
BATTALION 1XRU4 Asma Kilit 4 Pin Aynı Anahtarlı | AB4FZZ 1XRU43 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Bazı Korozyon Direnci1 9 / 16 "genişletilmiş1 / 4 "2"€20.65
BATTALION 1XRU6 Asma Kilit 4 Pin Aynı Anahtarlı | AB4GAB 1XRU67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "asgari1.75 "genişletilmiş1 / 4 "2.5 "€16.28
BATTALION 1XRU9 Asma Kilit 4 Pin Aynı Anahtarlı | AB4GAE 1XRU93 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Bazı Korozyon Direnci1 9 / 16 "Açılış1 / 4 "1.5 "€12.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XRT6 Asma Kilit 4 Pin Anahtarlı Aynı
€17.65 / Adet