Battalion 1xrv5 | Asma Kilit Ağır Hizmet Tipi Paslanmaz Çelik Farklı Anahtarlı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XRV5 Asma Kilit Ağır Hizmet Paslanmaz Çelik Anahtarlı Farklı | AB4GAK

BATTALION 1XRV5 Asma Kilit Ağır Hizmet Tipi Paslanmaz Çelik Farklı Anahtarlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GAK Modeli: 1XRV5
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
€7.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yeniden Değiştirilebilir Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut Çapı2"
Vücut yüksekliği2.125 "
gövde MalzemesiSağlam çelik
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı5 / 8 "
Vücut genişliği1.5 "
RenkGümüş
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı
AnahtarlamaEvet
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı5
Yeniden düzenlenebilirEvet
Güvenlik SeviyesiYüksek Güvenlik
Kelepçe Yapılandırmasıkefen
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği3 / 8 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe Tipikefen
Kelepçe Genişliği1.125 "
ShapeDikdörtgen biçiminde
weatherabilityBazı Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XRV5 Asma Kilit Ağır Hizmet Tipi Paslanmaz Çelik Farklı Anahtarlı
€7.05 / Adet