Battalion 1xrx8 | Düz Kam Kilidi Aynı Anahtarlı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XRX8 Düz Kam Kilidi Benzer Anahtarlı | AB4GBC

BATTALION 1XRX8 Düz Kam Kilidi Aynı Anahtarlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GBC Modeli: 1XRX8
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
€8.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Cam Dolap Kilidi
Kam Uzunluğu (In.)1-1 / 8
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişPirinç kaplama
Kapı Kalınlığı İçin1-3 / 8 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıCH751
Anahtar Türübenzer
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1-3 / 8
Montaj Deliği Çapı7 / 8 "
Pin Sayısı0
Dengelemek0"
Dönüş Yönünün Kilidini AçSol
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişKapı Kalınlığı İçinBaş Dia.Montaj Deliği ÇapıÜcret
BATTALION 1XRX3 Düz Kam Kilidi Benzer Anahtarlı | AB4GAX 1XRX3Krom kaplama7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€10.96
BATTALION 1XRX4 Düz Kam Kilidi Benzer Anahtarlı | AB4GAY 1XRX4Krom kaplama1-1 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€11.39
BATTALION 1XRX5 Düz Kam Kilidi Benzer Anahtarlı | AB4GAZ 1XRX5Krom kaplama1-3 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€11.75
BATTALION 1XRX6 Düz Kam Kilidi Benzer Anahtarlı | AB4GBA 1XRX6Pirinç kaplama7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€9.69
BATTALION 1XRX7 Düz Kam Kilidi Benzer Anahtarlı | AB4GBB 1XRX7Pirinç kaplama1-1 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€8.77
BATTALION 1XRX9 Düz Kam Kilidi Benzer Anahtarlı | AB4GBD 1XRX9Krom kaplama7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€11.88
BATTALION 1XRY1 Düz Kam Kilidi Benzer Anahtarlı | AB4GBE 1XRY1Krom kaplama1-1 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€12.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XRX8 Düz Kam Kilidi Aynı Anahtarlı
€8.99 / Adet