Battalion 1xrz8 | Boru Şeklindeki Anahtar Kam Kilidi Kroma Benzer Anahtarlı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XRZ8 Boru Anahtarlı Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Krom | AB4GBW

BATTALION 1XRZ8 Borulu Anahtar Kam Kilidi Aynı Krom Anahtarlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GBW Modeli: 1XRZ8
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
€31.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Borulu Anahtarlı Kilit
Kam Uzunluğu (In.)1-1 / 8
Kam Genişliği (In.)3/4
BitişKrom kaplama
Kapı Kalınlığı İçin1-9 / 64 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıT0001
Anahtar Türübenzer
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1-11 / 16
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
Pin Sayısı7
Dengelemek0, 1 1/4 "
Dönüş Yönünün Kilidini AçSağ
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90 ya 180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı Kalınlığı İçinAnahtar NumarasıAnahtar TürüÜcret
BATTALION 1XRY8 Boru Anahtarlı Kam Kilidi Farklı Anahtarlı | AB4GBM 1XRY813 / 64 "KDFarklı€22.79
BATTALION 1XRZ1 Boru Anahtarlı Kam Kilidi Farklı Anahtarlı | AB4GBN 1XRZ15 / 8 "KDFarklı€29.47
BATTALION 1XRZ3 Boru Anahtarlı Kam Kilidi Farklı Anahtarlı | AB4GBQ 1XRZ31-9 / 64 "KDFarklı€24.06
BATTALION 1XRZ4 Boru Anahtarlı Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Krom | AB4GBR 1XRZ413 / 64 "T0001benzer€37.31
BATTALION 1XRZ5 Boru Anahtarlı Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Krom | AB4GBT 1XRZ57 / 16 "T0001benzer€24.78
BATTALION 1XRZ6 Boru Anahtarlı Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Krom | AB4GBU 1XRZ65 / 8 "T0001benzer€30.12
BATTALION 1XRZ7 Boru Anahtarlı Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Krom | AB4GBV 1XRZ729 / 32 "T0001benzer€33.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XRZ8 Borulu Anahtar Kam Kilidi Aynı Krom Anahtarlı
€31.11 / Adet