Battalion 1xte7 | Disk Tumbler Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 1XTE7 Disk Tumbler Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Siyah | AB4GDF

BATTALION 1XTE7 Disk Tumbler Kam Kilidi Aynı Siyah Anahtarlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GDF Modeli: 1XTE7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€13.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk Tumbler Kam Kilidi
Kam Uzunluğu (In.)1-1/4, 1-3/4
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişSiyah Toz Boya
Kapı Kalınlığı İçin1-9 / 32 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıC415A
Anahtar Türübenzer
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)2
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
Pin Sayısı0
Dengelemek3/8, 0 "
Dönüş Yönünün Kilidini AçYa da
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90 ya 180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişKapı Kalınlığı İçinAnahtar NumarasıAnahtar TürüÜcret
BATTALION 1XRZ9 Disk Tumbler Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Ss | AB4GBX 1XTE3 1XRZ9Paslanmaz çelik9 / 32 "C413Abenzer€13.20
BATTALION 1XTA1 Disk Tumbler Kam Kilidi Aynı Anahtarlı Ss | AB4GBY 1XTA1Paslanmaz çelik17 / 32 "C413Abenzer€13.30
BATTALION 1XTA2 Disk Tumbler Kam Kilidi Aynı Anahtarlı Ss | AB4GBZ 1XTA2Paslanmaz çelik25 / 32 "C413Abenzer€11.89
BATTALION 1XTA3 Disk Tumbler Kam Kilidi Anahtarlı Benzer Ss | AB4GCA 1XTA3Paslanmaz çelik1-1 / 32 "C413Abenzer€14.69
BATTALION 1XTA4 Disk Tumbler Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Ss | AB4GCB 1XTA4Paslanmaz çelik1-9 / 32 "C413Abenzer€16.12
BATTALION 1XTA5 Disk Tumbler Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Ss | AB4GCC 1XTA5Paslanmaz çelik1-17 / 32 "C413Abenzer€16.96
BATTALION 1XTA8 Disk Tumbler Kam Kilidi Benzer Anahtarlı Siyah | AB4GCF 1XTA8Siyah Toz Boya25 / 32 "C413Abenzer€12.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 1XTE7 Disk Tumbler Kam Kilidi Aynı Siyah Anahtarlı
€13.58 / Adet