BATTALION 2MDN1 Kapı Güçlendirici Y 9 x G 4-3/4 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Güçlendirici |
arka plan | 2.75 " |
Kapı Kalınlığı | 1-3 / 4 "Kapı Kalınlığı |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
donanım | Dahil |
Yükseklik | 9" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 4.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.58 |
Gemi genişliği (cm) | 14.22 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | arka plan | Kapı Kalınlığı | Bitiş | Yükseklik | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HZ9 | 2.75 " | 1-3 / 4 "Kapı Kalınlığı | Paslanmaz çelik | 4.5 " | Paslanmaz çelik | 4.12 " | €36.32 | ||
1HFL3 | 2.75 " | 1-3 / 4 "Kapı Kalınlığı | Paslanmaz çelik | 9" | Paslanmaz çelik | 4.12 " | €65.22 | ||
1HFL9 | 2.75 " | 1-3 / 8 "Kapı Kalınlığı | Paslanmaz çelik | 9" | Paslanmaz çelik | 4.12 " | €45.35 | ||
1HGL6 | 2.375 " | 1-3 / 4 "Kapı Kalınlığı | Paslanmaz çelik | 9" | Paslanmaz çelik | 4.12 " | €65.85 | ||
1HGL9 | 2.375 " | 1-3 / 8 "Kapı Kalınlığı | Paslanmaz çelik | 4.5 " | Paslanmaz çelik | 4.12 " | €16.94 | ||
2MDG6 | 2-3/8 and 2-3/4" | 1-3 / 4 "Kapı Kalınlığı | Paslanmaz çelik | 4.5 " | Çelik | 4.25 " | €19.12 | ||
2MDG7 | 2-3/8 and 2-3/4" | 1-3 / 4 "Kapı Kalınlığı | Paslanmaz çelik | 9" | Çelik | 4.25 " | €40.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00