BATTALION 2RGF7 Kapı Koruma Plakası 34h x 42w Alüminyum
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Koruma Plakası |
Bitiş | Elmas Sırtı |
donanım | Dahil |
Yükseklik | 34 " |
Kick Plate Tipi | Zırh plakası |
Malzeme | Alüminyum |
Kalınlık | 0.063 " |
genişlik | 42 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8302416015 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00