BATTALION 2RRW5 Oluklu Merdiven Kenarı Gümüş Alüminyum 8 Feet Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven Kenarları |
Renk | Gümüş |
derinlik | 1.125 " |
Malzeme | Alüminyum |
Sırt deseni | yivli |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00