BATTALION 2RRX2 Duvar Tabanı Kalıp Gri 720 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Tabanı Kalıplama, |
Renk | Gri |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 720 " |
Malzeme | PVC vinil |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.05 |
Gemi genişliği (cm) | 35.05 |
HS kodu | 3916200091 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00