BATTALION 2XKJ2 Düz Boyun Kordon Mavi 5/16 İnç - 10'lu Paket
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Boyun Kordonu |
Renk | Mavi |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Dokuma Polyester |
Tip | Bölünmüş Anahtarlık |
genişlik | 5 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.14 |
Gemi genişliği (cm) | 6.6 |
HS kodu | 7326200071 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00