BATTALION 2XKK2 Düz Boyun Kordon Makarası W Klip Siyah
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Boyun Kordonu ve Makara |
Renk | Siyah |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Dokuma Polyester |
Tip | Klipsli Makara |
genişlik | 3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00