BATTALION 3HTW2 Menteşe Şablonsuz 3 x 2 In
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plakasız Menteşe |
Rulman Tipi | Sade |
Renk | Gümüş |
Köşeler | Kare |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
donanım | Dahil Değil |
Yükseklik | 3" |
Yaprak Başına Delik | 3 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Yaprak Kalınlığı | 0.062 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Tam Gömme |
Pim Çapı | 5 / 32 " |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 270 Dereceleri |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.48 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | genişlik | Renk | Bitiş | Yükseklik | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | Pim Çapı | Pin türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HTU4 | 1.38 " | Gri | Doğal (Madenden) | 1.5 " | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | Çıkmaz | €2.40 | |
3HTU6 | 1 9 / 16 " | Gri | Doğal (Madenden) | 2" | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | Çıkmaz | €1.48 | |
3HTU7 | 2" | Gri | Doğal (Madenden) | 2" | 2 | 0.08 " | 3 / 16 " | Çıkmaz | €7.35 | |
3HTU9 | 2.5 " | Gri | Doğal (Madenden) | 2.5 " | 3 | 0.09 " | 7 / 32 " | Çıkmaz | - | TEKLİF TALEBİ
|
3HTV1 | 2" | Gri | Doğal (Madenden) | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | Çıkmaz | €3.32 | |
3HTV2 | 3" | Gri | Doğal (Madenden) | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | Çıkmaz | €6.69 | |
3HTV3 | 3.5 " | Gri | Doğal (Madenden) | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | Çıkmaz | €10.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00