Battalion 3hug1 | Kaldırma Menteşesi Doğal 3 X 2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 3HUG1 Kalkar Menteşe Doğal 3 x 2 İnç | AC9PCR

BATTALION 3HUG1 Kalkar Menteşe Doğal 3 x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9PCR Modeli: 3HUG1
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
€5.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalkar Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerKare
BitişDoğal (Madenden)
donanımDahil Değil
Yükseklik3"
Deliklerİle
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı59 / 64 "
Sol / Sağ ElSağ
Yükleme kapasitesi176 lb
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
MontajTam Yüzey
Pim Çapı3 / 16 "
Pim Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Pin türükaldırılabilir
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8302106030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 3HUG1 Kalkar Menteşe Doğal 3 x 2 İnç
€5.00 / Adet