Battalion 4jg91 | Duvar Kapı Durdurucu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 4JG91 Duvar Kapı Durdurma | AD8EET

BATTALION 4JG91 Duvar Kapı Durdurucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EET Modeli: 4JG91
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
€9.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dışbükey Kapı Durdurma
Baz Dia.1"
BitişSaten Krom
donanımDahil
Yükseklik1"
MalzemeKatı Pirinç
Montaj Stiliyapıştırıcı
Montaj TipiDuvara Montaj
Projeksiyon1 / 2 "
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8302416015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.RenkBitişdonanımMalzemeProjeksiyonÜcret
BATTALION 1XNN4 Kapı Durdurma Duvarı L 2 1/4 In | AB4FQT 1XNN42.25 "BeyazBeyazDahil DeğilKauçuk1"€5.89
BATTALION 1XNN6 Kapı Durdurma Duvarı L 2 1/4 In | AB4FQV 1XNN62.25 "Kahverengi-Dahil DeğilKauçuk1"€5.89
BATTALION 4JG87 Duvar Kapı Durdurma | AD8EEP 4JG871"-Parlak PirinçDahilKatı Pirinç1 / 2 "€4.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 4JG91 Duvar Kapı Durdurucu
€9.70 / Adet