Battalion 4jh15 | Pencere Kilidi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 4JH15 Pencere Kilidi | AD8ELL

BATTALION 4JH15 Pencere Kilidi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ELL Modeli: 4JH15
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
€5.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanat Pencere Mandalı
Temel Boyut1 x 2-1 / 2 "
BitişParlak Pirinç
uzunluk2.625 "
Grev13/16 x 2-1 / 2 inç
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8302416080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel BoyutBitişuzunlukgenişlikÜcret
BATTALION 1XMR6 Pencere Kanat Kilidi Bronz L 2 7/16 In | AB4FLR 1XMR62-7 / 16 "Yağ Ovuşturdu Bronz2.5 "1 11 / 16 "€7.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 4JH15 Pencere Kilidi
€5.55 / Adet