Tabur 4pa38 | Şablon Topu Mat Pirinç 4.5x4.5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 4PA38 Şablon Topu Mat Pirinç 4.5x4.5 | AD9BEX 1WAZ2

BATTALION 4PA38 Şablon Topu Mat Pirinç 4.5x4.5

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BEX Modeli: 4PA38Çapraz Referans: 1WAZ2
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
€34.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şablon Menteşe
Rulman Tipitop
RenkMat Pirinç
KöşelerKare
BitişMat Pirinç
donanımDahil Değil
Yükseklik4.5 "
Yaprak Başına Delik4
Hastane İpucuYok hayır
Yaprak Kalınlığı0.134 "
MalzemeÇelik
MontajTam Gömme
Pim Çapı5 / 16 "
Pin türükaldırılabilir
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8302106030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikRulman TipiRenkYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıYükleme kapasitesiMalzemeMontajÜcret
BATTALION 1BYX5 Şablon Düz Mat Krom 4.5x4.5 - 3'lü Paket | AA9BFP 1BYX54.5 "SadeDonuk Krom40.134 "75 lbÇelikTam Gömme-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1BYY9 Template Ball Mat Krom 4.5x4.5 - 3'lü Paket | AA9BFQ 1BYY94.5 "topDonuk Krom40.13 "-ÇelikTam Gömme-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 1RBT5 Şablon Menteşe 1-1/2 x 1-3/8 In | AB3AYX 1RBT51.5 "Sade-20.045 "-ÇelikTam Yüzey€2.01
BATTALION 1RBT7 Şablon Menteşe 2-1/2x1-11/16 056 Kalın | AB3AYY 1RBT72.5 "Sade-30.056 "-ÇelikTam Yüzey€2.89
BATTALION 1RBU3 Şablon Menteşe 2-1/2x1-11/16 - 2'li Paket | AB3AZA 1RBU32.5 "Sade-20.056 "-ÇelikTam Yüzey€5.42
BATTALION 1RBU5 Şablon Menteşe 3x2 İnç 0.045 Kalın - 2'li Paket | AB3AZB 1RBU53"Sade-30.065 "-ÇelikTam Yüzey€15.05
BATTALION 1RBY2 Şablon Menteşe Tam Gömme - 2'li Paket | AB3BAD 1 RBY22"Sade-20.077 "-Paslanmaz çelikTam Gömme€70.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 4PA38 Şablon Topu Mat Pirinç 4.5x4.5
€34.13 / Adet