BATTALION 4PA50 Şablon Bilye Paslanmaz Çelik 4.5x4.5
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şablon Menteşe |
Rulman Tipi | top |
Renk | Paslanmaz çelik |
Köşeler | Kare |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
donanım | Dahil Değil |
Yükseklik | 4.5 " |
Yaprak Başına Delik | 4 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Yaprak Kalınlığı | 0.18 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj | Tam Gömme |
Pim Çapı | 5 / 16 " |
Pin türü | Çıkmaz |
genişlik | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.42 |
Gemi genişliği (cm) | 18.54 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Rulman Tipi | Renk | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BYX5 | 4.5 " | Sade | Donuk Krom | 4 | 0.134 " | 75 lb | Çelik | Tam Gömme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1BYY9 | 4.5 " | top | Donuk Krom | 4 | 0.13 " | - | Çelik | Tam Gömme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1RBT5 | 1.5 " | Sade | - | 2 | 0.045 " | - | Çelik | Tam Yüzey | €1.84 | ||
1RBT7 | 2.5 " | Sade | - | 3 | 0.056 " | - | Çelik | Tam Yüzey | €2.64 | ||
1RBU3 | 2.5 " | Sade | - | 2 | 0.056 " | - | Çelik | Tam Yüzey | €4.94 | ||
1RBU5 | 3" | Sade | - | 3 | 0.065 " | - | Çelik | Tam Yüzey | €7.35 | ||
1 RBY2 | 2" | Sade | - | 2 | 0.077 " | - | Paslanmaz çelik | Tam Gömme | €69.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00